780 A 1/4″ spojovací díly, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Artiklové číslo: 05042605001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05042605001
EAN / GTIN 4013288007940
Číslo výrobce 05042605001
L-číslo L60020 172

Popis

Popis:

  • Spojovací díl ze čtyřhranu na šestihran.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Připojovací rozměr: vnitřní čtyřhran 1/4″.

Výhoda:

  • Spojovací díl 1/4″
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 780 A 1/4″ spojovací díly, 780 A/1 x 1/4″ x 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku