Kraftform Kompakt VDE 3062 iS SB, nerezová ocel, PH 2 x 154 mm

Artiklové číslo: 05033614001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05033614001
    EAN / GTIN 4013288220417
    Číslo výrobce 05033614001
    L-číslo L60020 5078

    Popis

    Popis:

    • Výměnná čepel VDE z nerezové oceli se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
    • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
    • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
    • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
    • Průmyslové použití je možné bez omezení.

    Výhoda:

    • S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
    • Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a manipulovat s nimi
    • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
    • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
    • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt VDE 3062 iS SB, nerezová ocel, PH 2 x 154 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku