2050/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05030181001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05030181001
EAN / GTIN 4013288194794
Číslo výrobce 05030181001
L-číslo L60020 3909

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních šroubováků Wera Micro pro jemné mechanické šroubování.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess, šrouby IPR a Microstix®
  • Vícekomponentní rukojeti Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 2050/6 Sada šroubováků k použití v elektronice + stojánek, 6 dílný; 3x 2050 PH Křížový šroubovák k použití v elektronice: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 2067 Šroubováky IPR TORX PLUS® k použití v elektronice: 1 IPR x 40 mm; 1x 2072 Šroubováky Microstix® v elektronice: m x 40 mm; 1x 2035 Šroubovák k použití v elektronice: 0.35 x 2.5 x 40 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku