1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Artiklové číslo: 05030108001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05030108001
EAN / GTIN 4013288194763
Číslo výrobce 05030108001
L-číslo L60020 4038

Popis

Popis:

  • Šroubovák Micro ESD.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku