1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.40 x 2 x 60 mm

Artiklové číslo: 05030103001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05030103001
    EAN / GTIN 4013288039064
    Číslo výrobce 05030103001
    L-číslo L60020 717

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák Micro ESD.
    • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
    • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
    • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
    • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
    • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
    • Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
    • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

    Výhoda:

    • Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou
    • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
    • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
    • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

    Rozsah dodávky:

    • 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.40 x 2 x 60 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku