367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí, TX 40 x 130 mm

Artiklové číslo: 05028056001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05028056001
EAN / GTIN 4013288100757
Číslo výrobce 05028056001
L-číslo L60020 2046

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • S přidržovací funkcí: Šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu! Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí, TX 40 x 130 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku