950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 7 x 190 mm

Artiklové číslo: 05027110001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05027110001
EAN / GTIN 4013288095053
Číslo výrobce 05027110001
L-číslo L60020 3301

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 PKL BM Zástrčný klíč, metrický, BlackLaser, 7 x 190 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku