1267 A Praporkový klíč TORX PLUS®, 6 IP x 33 mm

Artiklové číslo: 05026360001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05026360001
EAN / GTIN 4013288093561
Číslo výrobce 05026360001
L-číslo L60020 1559

Popis

Popis:

  • Kvalitní praporkový klíč Wera na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: ve srovnání s ″normálním″ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.
  • Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy.
  • Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí.
  • Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů.
  • Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Výhoda:

  • Praporkový klíč TORX PLUS® na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
  • Vícekomponentní rukojeť
  • Kulatá čepel s úpravou BlackLaser pro vynikající ochranu povrchu a dlouhou životnost
  • Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů

Rozsah dodávky:

  • 1267 A Praporkový klíč TORX PLUS®, 6 IP x 33 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku