967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý, TX 15 x 123 mm

Artiklové číslo: 05024484001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05024484001
EAN / GTIN 4013288194305
Číslo výrobce 05024484001
L-číslo L60020 4719

Popis

Popis:

  • Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů.
  • Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách.
  • Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý, TX 15 x 123 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku