967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, 9 dílný

Artiklové číslo: 05024450001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05024450001
EAN / GTIN 4013288193513
Číslo výrobce 05024450001
L-číslo L60020 4167

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®.
  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.
  • V praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, 9 dílný; 9x 967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku