Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9 dílný

Artiklové číslo: 05023470001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05023470001
EAN / GTIN 4013288222862
Číslo výrobce 05023470001
L-číslo L60020 4954

Popis

Popis:

  • 9dílná sada v robustním textilním pouzdru.
  • 1 ruční držák bitů s příčnou rukojetí 411 A RA s funkcí ráčny, pro nástrčná hlavice 1/4″.
  • Integrovaná ráčna s jemným ozubením (80 zubů/zpětný úhel 4,5°) zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.
  • Ráčnový mechanismus, který je zcela zapuštěn do rukojeti, zajišťuje velmi pohodlnou a praktickou práci.
  • S přepínací páčkou pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva při ovládání jednou rukou.
  • Ergonomický tvar rukojeti dobře padne do dlaně, prsty spočívají v lehce zaoblených prohlubních rukojeti.
  • Celá ruka je v kontaktu s rukojetí, nedochází ke ztrátám třením mezi rukou a rukojetí.
  • Pro nástrčné hlavice s čtyřhranem 1/4″ a spojovací díly 1/4″ s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou.
  • 8 nástrčných hlavic Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4″.
  • Identifikátor nářadí Take it Easy: barevné označení podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Výhoda:

  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
  • Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
  • Přepínací páčka pro pohodlnou změnu směru chodu doprava a doleva
  • Pohodlná práce díky ráčnovému mechanismu zcela zabudovanému v rukojeti
  • Rychloběžné pouzdro pro velmi rychlou práci

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9 dílný; 1x 411 A RA Šroubovák s adaptérem pro příčnou rukojeť s funkcí ráčny, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku