467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, 7 dílný

Artiklové číslo: 05023452001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05023452001
EAN / GTIN 4013288214874
Číslo výrobce 05023452001
L-číslo L60020 4225

Popis

Popis:

  • Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
  • Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
  • S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů TORX® na nástroji.
  • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Výhoda:

  • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

Rozsah dodávky:

  • 467/7 TORX® HF Set 1, sada šroubováků TORX® s příčnou rukojetí a přidržovací funkcí, 7 dílný; 7x 467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí: TX 10x100 mm, TX 15x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm, TX 45x200 mm; 2x Stojánek na šroubováky Kraftform: 190 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku