495 Šroubovák s nástrčným klíčem a příčnou rukojetí, 12 x 230 mm

Artiklové číslo: 05023391001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05023391001
    EAN / GTIN 4013288208477
    Číslo výrobce 05023391001
    L-číslo L60020 4340

    Popis

    Popis:

    • Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
    • Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti.
    • Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
    • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

    Výhoda:

    • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
    • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
    • S označením rukojeti podle profilu a velikosti
    • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování

    Rozsah dodávky:

    • 495 Šroubovák s nástrčným klíčem a příčnou rukojetí, 12 x 230 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku