467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí, TX 25 x 200 mm

Artiklové číslo: 05023376001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05023376001
    EAN / GTIN 4013288208309
    Číslo výrobce 05023376001
    L-číslo L60020 4552

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů.
    • Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány.
    • S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů TORX® na nástroji.
    • Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

    Výhoda:

    • Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
    • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
    • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
    • S přídavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
    • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji

    Rozsah dodávky:

    • 467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí, TX 25 x 200 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku