352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou, 5/32″ x 100 mm

Artiklové číslo: 05022905001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05022905001
    EAN / GTIN 4013288003843
    Číslo výrobce 05022905001
    L-číslo L60020 260

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní šroubovák Kraftform Plus.
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
    • Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
    • Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
    • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.
    • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

    Výhoda:

    • Šroubovák šestihranný s kulovou hlavou
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
    • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
    • S šestihrannou čepelí a kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách
    • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

    Rozsah dodávky:

    • 352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou, 5/32″ x 100 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku