3950 SPKL Multicolour Imperial úhlový klíč, palcový, nerezová ocel, 5/32″ x 137 mm

Artiklové číslo: 05022853001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022853001
EAN / GTIN 4013288221445
Číslo výrobce 05022853001
L-číslo L60020 5166

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

Rozsah dodávky:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial úhlový klíč, palcový, nerezová ocel, 5/32″ x 137 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku