3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek, 7 dílný

Artiklové číslo: 05022728001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022728001
EAN / GTIN 4013288118073
Číslo výrobce 05022728001
L-číslo L60020 1798

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních šroubováků Kraftform Plus VDE z nerezové oceli od firmy Wera.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • Kusová zkouška šroubováků Kraftform Stainless VDE vodní lázni při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Také při extrémních podmínkách použití je na základě zkoušky pevnosti v rázu při nízkých teplotách až -40 °C zaručena bezpečnost nářadí.
  • Převážně s profilem Lasertip: špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Se špičkou profilu Lasertip, nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi

Rozsah dodávky:

  • 3160 i/7 Sada šroubováků, nerezová ocel + stojánek, 7 dílný; 1x 3247 Jednopólová zkoušečka napětí, nerezová ocel: 0.5 x 3 x 70 mm; 4x 3160 i VDE Plochý šroubovák, nerezová ocel: 0.5x3x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel: PH 2x100 mm, PH 1x80 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku