3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 sada úhlových klíčů, metrických, nerezová ocel, s přidržovací funkcí, 9 dílný

Artiklové číslo: 05022699001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022699001
EAN / GTIN 4013288224477
Číslo výrobce 05022699001
L-číslo L60020 4930

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlové klíče z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Od vel.
  • 3,0 s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem na dlouhém ramenu.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.
  • V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Od velikosti 3,0 jsou šrouby bezpečně přidržovány u dlouhého ramena nářadí přidržovací funkcí
  • Kulová hlava na dlouhém ramenu umožňuje použití i pod úhlem

Rozsah dodávky:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 sada úhlových klíčů, metrických, nerezová ocel, s přidržovací funkcí, 9 dílný; 3x 3950 SPKL Multicolour úhlový klíč, metrický, nerezová ocel: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm; 6x 3950 SPKL Multicolour HF úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, s přidržovací funkcí: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku