3950 SPKL Multicolour HF úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, s přidržovací funkcí, 6 x 172 mm

Artiklové číslo: 05022696001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022696001
EAN / GTIN 4013288224446
Číslo výrobce 05022696001
L-číslo L60020 4922

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč z nerezové oceli na šrouby s vnitřním šestihranem od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem na dlouhém ramenu.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.
  • V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
  • Kulová hlava na dlouhém ramenu umožňuje použití i pod úhlem

Rozsah dodávky:

  • 3950 SPKL Multicolour HF úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, s přidržovací funkcí, 6 x 172 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku