3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 25 x 154 mm

Artiklové číslo: 05022685001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022685001
EAN / GTIN 4013288207180
Číslo výrobce 05022685001
L-číslo L60020 4294

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní nerezový čtvercový klíč pro vnitřní šrouby TORX®.
  • Úhlové klíče jsou díky vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli velmi odolné vůči korozi a nedochází tak k přenosu cizí koroze na šroubové spoje z nerezové oceli.
  • S přidržovací funkcí na dlouhém profilu: Prostřednictvím síly sevření z přítlaku ploch mezi profilem bitu a profilem šroubu drží šrouby bezpečně na nářadí.
  • S extra dlouhým profilem pro práce v hlubokých pozicích.
  • Na omak příjemné plastové opláštění usnadňuje šroubování také při nízkých teplotách.
  • ″Take it easy″ identifikátor nářadí s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • Obzvláště vysoká odolnost proti korozi díky provedení z vakuově kalené, zmrazené nerezové oceli
  • Na omak příjemné plastové opláštění s identifikátorem nářadí ″Take it easy″: barevné označení podle velikostí

Rozsah dodávky:

  • 3967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, nerezová ocel, TX 25 x 154 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku