950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 3/16″ x 80 mm

Artiklové číslo: 05022655001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022655001
EAN / GTIN 4013288230249
Číslo výrobce 05022655001

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč Wera s barevným kódováním, komfortním opláštěním bužírkou.
  • Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách.
  • Úhlový klíč s Hex-Plus-profil: Nabízí větší opěrné plochy v hlavě šroubu.
  • Účinek zaříznutí je tím redukován na minimum, zničení hlavy šroubu je téměř eliminováno.
  • Kulička na dlouhém rameni dovoluje bezpečnou práci také v náročných polohách montáže.
  • Ošetření povrchu BlackLaser se stará o vynikající ochranu povrchu (také před korozí) a dlouhou životnost.
  • Laserované a tím otěruvzdorné označení velikosti na úhlových klíčích pro rychlý přístup.

Výhoda:

  • Krátké provedení
  • Palcový
  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách

Rozsah dodávky:

  • 950 SPKS Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 3/16″ x 80 mm