950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 1/8″ x 123 mm

Artiklové číslo: 05022632001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022632001
EAN / GTIN 4013288182524
Číslo výrobce 05022632001
L-číslo L60020 3484

Popis

Popis:

  • Použití:Šrouby s vnitřním šestihranem
    Provedení:Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací.
  • Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

  • Funkční profil:Hex-Plus, šestihranná kulová hlava na dlouhém ramenu

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 1/8″ x 123 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku