950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 3 x 123 mm

Artiklové číslo: 05022606001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05022606001
    EAN / GTIN 4013288167866
    Číslo výrobce 05022606001
    L-číslo L60020 3380

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní úhlový klíč Wera s komfortní bužírkou v odpovídající barvě.
    • Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách.
    • Profil Hex Plus zajišťuje větší kontaktní plochy v hlavě šroubu.
    • Tím se snižuje vrubový účinek na minimum, téměř je eliminováno zničení hlavy šroubu.
    • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
    • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
    • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

    Výhoda:

    • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
    • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
    • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
    • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
    • Otěruvzdorné označení rukojeti

    Rozsah dodávky:

    • 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 3 x 123 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku