950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 5 x 160 mm

Artiklové číslo: 05022122001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05022122001
    EAN / GTIN 4013288207319
    Číslo výrobce 05022122001
    L-číslo L60020 4872

    Popis

    Popis:

    • Vysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích.
    • Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
    • Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šrouby je téměř eliminováno.
    • S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

    Výhoda:

    • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
    • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
    • S velmi dlouhým ramenem
    • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
    • Metrický

    Rozsah dodávky:

    • 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 5 x 160 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku