950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 3 x 126 mm

Artiklové číslo: 05022120001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022120001
EAN / GTIN 4013288207258
Číslo výrobce 05022120001
L-číslo L60020 4451

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích.
  • Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šrouby je téměř eliminováno.
  • S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

Výhoda:

  • Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • S velmi dlouhým ramenem
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 3 x 126 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku