950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 6 x 180 mm

Artiklové číslo: 05022046001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05022046001
EAN / GTIN 4013288139337
Číslo výrobce 05022046001
L-číslo L60020 3252

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů.
  • Na šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu

Rozsah dodávky:

  • 950 PKLS Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 6 x 180 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku