950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 10 x 219 mm

Artiklové číslo: 05021640001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05021640001
EAN / GTIN 4013288018724
Číslo výrobce 05021640001
L-číslo L60020 3171

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • S velmi dlouhým ramenem.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • S velmi dlouhým ramenem
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 10 x 219 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku