950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 6 x 180 mm

Artiklové číslo: 05021630001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05021630001
    EAN / GTIN 4013288018700
    Číslo výrobce 05021630001
    L-číslo L60020 347

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
    • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
    • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
    • S velmi dlouhým ramenem.

    Výhoda:

    • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
    • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
    • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
    • S velmi dlouhým ramenem
    • Metrický

    Rozsah dodávky:

    • 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 6 x 180 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku