950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 2 x 100 mm

Artiklové číslo: 05021605001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05021605001
EAN / GTIN 4013288018656
Číslo výrobce 05021605001
L-číslo L60020 3211

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • S velmi dlouhým ramenem.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • S velmi dlouhým ramenem
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 2 x 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku