6003 Joker 4 Set 1 sada očkoplochých klíčů, 4 dílný

Artiklové číslo: 05020228001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05020228001
EAN / GTIN 4013288225665
Číslo výrobce 05020228001
L-číslo L60020 4948

Popis

Popis:

  • Protože jsou montážní prostory pro šroubování neustále těsnější, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích.
  • Stísněný prostor montáže vyžaduje další nasazovací body nářadí.
  • Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby byly rozšířeny možnosti nasazení nářadí? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.
  • Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné ″uchopit″ každých 15°.
  • Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních prostorech.
  • Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.
  • Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°.
  • Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí.
  • Odolný materiál držáku zaručuje bezpečné uložení otevřených klíčů a současně i jejich snadné vyjímání.

Výhoda:

  • Otevřený klíč Joker v novém klipu pro prostorově úsporné uložení v brašně na nářadí
  • Zvlášť vhodné pro úzká místa
  • Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
  • Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje ″uchopit″ šroub každých 15°
  • Štíhlá očková strana, natočená o 15°

Rozsah dodávky:

  • 6003 Joker 4 Set 1 Sada očkoplochých klíčů, 4 dílný; 4x 6003 Očkoplochý klíč Joker: 8x115 mm, 10x125 mm, 12x148 mm, 13x160 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku