6003 Očkoplochý klíč Joker, palcový, 3/8″ x 125 mm

Artiklové číslo: 05020212001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05020212001
    EAN / GTIN 4013288212986
    Číslo výrobce 05020212001
    L-číslo L60020 4587

    Popis

    Popis:

    • Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích.
    • Úzké montážní prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů.
    • Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů.
    • Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné ″uchopit″ každých 15°.
    • Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních prostorech.
    • Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.
    • Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°.
    • Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana.
    • S identifikátorem nářadí ″Take it easy: barevné označení podle velikostí.

    Výhoda:

    • Zvlášť vhodné pro úzká místa
    • Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
    • Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje ″uchopit″ šroub každých 15°
    • Štíhlá očková strana, natočená o 15°
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

    Rozsah dodávky:

    • 6003 Očkoplochý klíč Joker, palcový, 3/8″ x 125 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku