160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí, 0.8 x 4 x 100 mm

Artiklové číslo: 05020129001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05020129001
EAN / GTIN 4013288179548
Číslo výrobce 05020129001
L-číslo L60020 3672

Popis

Popis:

  • Izolovaný plochý šroubovák VDE se zúženým průměrem čepele a rukojeti, i pro manipulaci s hluboko uloženými šrouby ve zvlášť úzkých místech.
  • S vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S zúženým průměrem čepele a rukojeti

Rozsah dodávky:

  • 160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí, 0.8 x 4 x 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku