6001 Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, palcový, 3/4″ x 246 mm

Artiklové číslo: 05020082001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05020082001
EAN / GTIN 4013288184771
Číslo výrobce 05020082001
L-číslo L60020 3461

Popis

Popis:

  • Otevřený/očko-ráčnový klíč se zahnutou ráčnou a přepínací páčkou.
  • Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.
  • Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
  • Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí.
  • Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.
  • Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.
  • Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech.
  • Slyšitelně přesná mechanika ráčny robustní dvoudílný zajišťovací prvek kromě toho umožňuje extrémní pevnost.
  • Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech.
  • Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

Výhoda:

  • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
  • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
  • S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem
  • Ráčnová strana zahnuta pod 15°
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Rozsah dodávky:

  • 6001 Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, palcový, 3/4″ x 246 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku