6001 Joker Switch Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, 14 x 187 mm

Artiklové číslo: 05020069001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05020069001
    EAN / GTIN 4013288184719
    Číslo výrobce 05020069001
    L-číslo L60020 3475

    Popis

    Popis:

    • Otevřený/očko-ráčnový klíč se zahnutou ráčnou a přepínací páčkou.
    • Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic.
    • Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
    • Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí.
    • Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.
    • Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.
    • Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech.
    • Slyšitelně přesná mechanika ráčny robustní dvoudílný zajišťovací prvek kromě toho umožňuje extrémní pevnost.
    • Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech.
    • Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu.
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí.
    • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.

    Výhoda:

    • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
    • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
    • S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem
    • Ráčnová strana zahnuta pod 15°
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

    Rozsah dodávky:

    • 6001 Joker Switch Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, 14 x 187 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku