9632 Magnetická lišta 6000 Joker Imperial 1 Sada očkových a otevřených ráčnových klíčů, 8 dílný

Artiklové číslo: 05020016001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05020016001
EAN / GTIN 4013288229861
Číslo výrobce 05020016001

Popis

Popis:

  • Sada očkových a otevřených ráčnových klíčů, 8dílná, palcový systém; na upínací liště.
  • Otevřený očkový klíč Joker 6000 s přídržnou funkcí pro šestihranné hlavy šroubů a matice.
  • Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice.
  • Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
  • Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, a tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí.
  • Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování.
  • Mechanika ráčny na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých montážních prostorech.
  • Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu.
  • Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle velikostí.
  • Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí.
  • Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu.
  • Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.

Výhoda:

  • 8dílná sada
  • Lišta bezpečně drží na kovových površích díky silnému magnetu. Alternativně lze lištu také přišroubovat ke stěně.
  • Svorky na liště zajišťují dokonalé držení nářadí
  • S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
  • Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce

Rozsah dodávky:

  • 9632 Magnetická lišta 6000 Joker Imperial 1 Sada očkových a otevřených ráčnových klíčů, 8 dílný; 8x 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, palcový: 5/16″x144 mm, 3/8″x159 mm, 7/16″x165 mm, 1/2″x177 mm, 9/16″x188 mm, 5/8″x212 mm, 11/16″x235 mm, 3/4″x246 mm; 1x 9610 Magnetická lišta Joker, až pro 11 očkoplochých šroubováků, bez výbavy: 30 x 370 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku