Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1, 19 dílný

Artiklové číslo: 05018111001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05018111001
    EAN / GTIN 4013288222312
    Číslo výrobce 05018111001
    L-číslo L60020 4965

    Popis

    Popis:

    • Rázový šroubovák 921 spojuje výhody ručních rázových šroubováků, kompaktního nářadí a šroubováků s průchozí čepelí.
    • Funkce rázu disponuje povolovacím momentem až 25 Nm.
    • Robustní držák bitů umožňuje použití různých speciálních bitů pro různé profily šroubů.
    • Průchozí čepel zajišťuje bezeztrátový přenos výkonu.
    • Funkci rázového šroubováku a běžného šroubováku lze přepínat podle potřeby.

    Výhoda:

    • Kompaktní a robustní sada šroubováků s výměnnými čepelemi a přepínatelnou funkcí rázového šroubováku
    • K uvolnění nepoddajných šroubových spojů
    • Rázový impulz kladiva je přeměněn na otáčivý pohyb s uvolňovacím momentem cca 25 Nm - beze ztrát díky průchozí čepeli
    • Funkce pro přepnutí na rázový i běžný šroubovák
    • Speciálně kalené a mimořádně odolné bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1, 19 dílný; 1x 921 Kraftform Plus Rázový šroubovák - řada 900: 1/4″ x 163.5 mm; 3x 851 S Bity na šrouby s křížovou drážkou Phillips pro rázové šroubováky: PH 1x70 mm, PH 2x70 mm, PH 3x70 mm; 5x 867 S Bity TORX® pro rázové šroubováky: TX 15x70 mm, TX 20x70 mm, TX 25x70 mm, TX 30x70 mm, TX 40x70 mm; 4x 840 S Hex-Plus Bity na šrouby s vnitřním šestihranem pro rázové šroubováky: 1/8″x70 mm, 5/32″x70 mm, 3/16″x70 mm, 1/4″x70 mm; 3x 868 S Bity s vnitřním čtyřhranem pro rázové šroubováky: # 1x70 mm, # 2x70 mm, # 3x70 mm; 3x 800 S Bity s plochou drážkou pro rázové šroubováky: 0.8x4x70 mm, 1x5.5x70 mm, 1.2x6.5x70 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku