Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 4, 6 dílný

Artiklové číslo: 05008886001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05008886001
EAN / GTIN 4013288221155
Číslo výrobce 05008886001
L-číslo L60020 4805

Popis

Popis:

  • Velmi malý držák bitů s extrémně krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa.
  • S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel.
  • Jednoduché ovládání s přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo).
  • Včetně 6 odolných univerzálních bitů, které jsou v zásobníku v rukojeti.
  • Silný permanentní magnet v upnutí bitu zajišťuje bezpečné usazení bitu.
  • Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci.

Výhoda:

  • Krátký kompaktní tvar držáku Stubby pro práci v úzkých montážních prostorech s 6 bity v integrovaném zásobníku
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť Kraftform pro přesnou práci
  • Funkce ráčny s jemným ozubením pro malý zpětný úhel a přepínacím kroužkem (vpravo, napevno, vlevo)
  • Neoddělitelný, otočný zásobník bitů pro snadné vyjmutí a bezpečné uložení bitů
  • S houževnatými bity, pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 4, 6 dílný; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 2x 800/1 Z Bity: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku