334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05007681001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05007681001
EAN / GTIN 4013288111425
Číslo výrobce 05007681001
L-číslo L60020 1742

Popis

Popis:

  • 6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy.
  • Díky šestihranné čepeli a integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s plochou a křížovou drážkou Pozidriv
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihrannou čepelí a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
  • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • 334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek, 6 dílný; 2x 355 SK PZ Křížové šroubováky: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 334 SK Ploché šroubováky: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku