Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i Take It Easy SB, nerezová ocel, 0,4 x 2,5 x 157 mm

Artiklové číslo: 05006575001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05006575001
EAN / GTIN 4013288229236
Číslo výrobce 05006575001

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel z nerezové oceli VDE pro rukojeť Kraftform KOMPAKT / výměnný systém čepelí.
  • Bleskově rychlá výměna čepele bez nutnosti použití speciálních nástrojů.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • Nástroje z nerezové oceli Wera jsou vakuově kalené na led, a proto mají hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné pro šroubové spoje.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.
  • S nástrojem Finder to snadné: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů.
  • Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nechtěnému odvalování čepele.

Výhoda:

  • Výměnný nůž Kraftform KOMPAKT VDE pro šrouby s drážkou
  • Izolovaný kus testovaný podle IEC 60900
  • Čepel z nerezové oceli proti riziku rzi
  • Požadované hodnoty tvrdosti a pevnosti v důsledku vakuového vytvrzování ledu
  • šestihranný pohon 9 mm se zkosením

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i Take It Easy SB, nerezová ocel, 0,4 x 2,5 x 157 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku