Kraftform KOMPAKT VDE 62 i Take It Easy, pH 0 x 157 mm

Artiklové číslo: 05006509001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05006509001
EAN / GTIN 4013288228512
Číslo výrobce 05006509001

Popis

Popis:

  • Nůž VDE pro rukojeť Kraftform KOMPAKT / výměnný systém nožů.
  • Bleskově rychlá výměna čepele bez nutnosti použití speciálních nástrojů.
  • Kusové testované nástroje podle. IEC 60900.
  • Zkouška jednotky při 10 000 v pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.
  • Černý hrot Wera zajišťuje přesnost uchycení a optimalizovanou ochranu proti korozi.
  • S nástrojem Finder to snadné: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů.
  • Šestihranná ochrana proti odvalování zabraňuje nechtěnému odvalování čepele.

Výhoda:

  • KOMPAKT VDE výměnná čepel pro šrouby s křížovou drážkou
  • Izolovaný kus testovaný podle IEC 60900
  • šestihranný pohon 9 mm se zkosením
  • S černým hrotem pro vysokou ochranu proti korozi a přesnost uchycení
  • Snadné vyhledávání nástrojů: Barevné kódování podle profilů a označení velikosti laserů

Rozsah dodávky:

  • Kraftform KOMPAKT VDE 62 i Take It Easy, pH 0 x 157 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku