160 iS/7 Držák Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + držák. Provedení se sníženým průměrem čepele, 7 dílný

Artiklové číslo: 05006480001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Číslo výrobce 05006480001
L-číslo L60020 2405

Popis

Popis:

  • 7dílná sada šroubováků se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a velikostních stupnicpro snadné a rychlé najití potřebného nářadí.
  • Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí po pracovišti.
  • Včetně jednopólové zkoušečky napětí a 1 držáku k uložení.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S zúženým průměrem čepele

Rozsah dodávky:

  • 160 iS/7 Držák Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + držák. Provedení se sníženým průměrem čepele, 7 dílný; 2x 162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Jednopólová zkoušečka napětí: 0.5 x 3 x 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku