165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm

Artiklové číslo: 05006466001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05006466001
    EAN / GTIN 4013288160287
    Číslo výrobce 05006466001
    L-číslo L60020 2228

    Popis

    Popis:

    • Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
    • Profil s kombinací drážky a šroubu Pozidriv*, zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé.
    • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
    • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

    Výhoda:

    • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
    • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
    • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
    • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
    • S zúženým průměrem čepele; kombinací profilů Pozidriv/plochá drážka

    Rozsah dodávky:

    • 165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku