165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 1 x 150 mm

Artiklové číslo: 05006163001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05006163001
    EAN / GTIN 4013288105462
    Číslo výrobce 05006163001
    L-číslo L60020 1637

    Popis

    Popis:

    • Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
    • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
    • Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky.
    • Tato drsná plocha se doslova ″zakousne″ do hlavy šroubu.
    • Nechtěné vyklouznutí je minulostí.
    • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a značkou velikostipro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.
    • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

    Výhoda:

    • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
    • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
    • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
    • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
    • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

    Rozsah dodávky:

    • 165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 1 x 150 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku