160 i/165 i/7 Držák Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + držák, 7 dílný

Artiklové číslo: 05006148001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05006148001
EAN / GTIN 4013288041715
Číslo výrobce 05006148001
L-číslo L60020 1689

Popis

Popis:

  • 7dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900.
  • Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti zajišťují vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Částečně Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a velikostních stupnicpro snadné a rychlé najití potřebného nářadí.
  • Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí po pracovišti.
  • Včetně jednopólové zkoušečky napětí a 1 držáku k uložení.

Výhoda:

  • Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • 160 i/165 i/7 Držák Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + jednopólová zkoušečka napětí + držák, 7 dílný; 2x 165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák: 0.4x2.5x80 mm, 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Jednopólová zkoušečka napětí: 0.5 x 3 x 70 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku