Magnetická lišta C Imperial 1, se sadou palcových nástrčných hlavic, připojovací vnitřní čtyřhran 1/2″, 9 dílný

Artiklové číslo: 05005480001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05005480001
EAN / GTIN 4013288223296
Číslo výrobce 05005480001
L-číslo L60020 5020

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 9 ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 1/2″.
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště, 1/2″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Pro ruční i strojní ovládání

Rozsah dodávky:

  • Magnetická lišta C Imperial 1, se sadou palcových nástrčných hlavic, připojovací vnitřní čtyřhran 1/2″, 9 dílný; 9x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 3/8″x37 mm, 7/16″x37 mm, 1/2″x37 mm, 9/16″x37 mm, 5/8″x37 mm, 11/16″x37 mm, 3/4″x37 mm, 7/8″x37 mm, 1″x40 mm; 1x 9602 Magnetická lišta na hlavice, 1/2″, bez výbavy: 30 x 370 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku