9608 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor Imperial 1, 9 dílný

Artiklové číslo: 05005452001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Číslo výrobce 05005452001

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 9 nástrčnými klíči Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s elektrickým nebo pneumatickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8″.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Použitý šestihranný profil umožňuje přenos vysokých sil při současné přesnosti a ochraně profilu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice, 3/8″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 3/8″
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost

Rozsah dodávky:

  • 9608 Magnetická lišta na hlavice B Impaktor Imperial 1, 9 dílný; 9x 8790 B Nástrčná hlavice Impaktor s připojovacím rozměrem 3/8″: 1/4″x30 mm, 5/16″x30 mm, 3/8″x30 mm, 7/16″x30 mm, 1/2″x30 mm, 9/16″x30 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetická lišta pro hlavice, 3/8″, bez výbavy: 30 x 340 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku