410 i VDE B Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí s izolací VDE pro nástrčné hlavice 3/8″, 3/8″ x 130 mm

Artiklové číslo: 05005120001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05005120001
EAN / GTIN 4013288222664
Číslo výrobce 05005120001
L-číslo L60020 4853

Popis

Popis:

  • Příčná rukojeť umožňuje vyvinout velký kroutící moment pro utahování nebo povolování.
  • Tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň ruka a prsty ve vybráních mohou pevně obepínat rukojeť.
  • Takové provedení příčné rukojeti umožňuje optimální a ergonomický přenos sil.
  • Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 prováděná při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Určeno pouze pro nástrčné hlavice s bitem VDE 3/8″ a nástrčné hlavice VDE řady VDE Wera Zyklop 8740, 8760, 8767, 8790.
  • Plastový povlak na šroubovacím adaptéru pomůže ochránit i háklivé povrchy před jejich nechtěným poškozením při práci.

Výhoda:

  • Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí VDE 3/8″ který umožňuje vyvinout vysoký kroutící moment při utahování nebo povolování
  • Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s vybráním pro prsty a povrchem příjemným na dotyk, která umožňuje vyvinout velký kroutící moment a bezpečnou práci bez únavy
  • Kusová zkouška nářadí s izolací podle normy IEC 60900 pro bezpečnou práci pod napětím 1 000 V
  • Určeno pouze pro bity s nástrčnou hlavicí a nástrčné hlavice 3/8″ řady Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790

Rozsah dodávky:

  • 410 i VDE B Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí s izolací VDE pro nástrčné hlavice 3/8″, 3/8″ x 130 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku