400 Hex indikátor utahovacího momentu, 5 x 5,0 Nm

Artiklové číslo: 05005081001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05005081001
EAN / GTIN 4013288208842
Číslo výrobce 05005081001
L-číslo L60020 4026

Popis

Popis:

  • Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Chráněn proti manipulaci.
  • Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné.
  • Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení.
  • Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních.
  • Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

Výhoda:

  • Příčná rukojeť je ideální pro přenos kontrolovaného utahovacího momentu a vysokých povolovacích momentů
  • Bezchybné zašroubování prostřednictvím nepřetažitelné kluzné spojky a přesný přenos utahovacího momentu
  • Chráněn proti manipulaci a tím proti změně nastavené hodnoty
  • Obzvláště korozivzdorná čepel

Rozsah dodávky:

  • 400 Hex indikátor utahovacího momentu, 5 x 5,0 Nm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku