8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s připojovacím rozměrem 3/8″, 7 x 46 mm

Artiklové číslo: 05004951001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05004951001
EAN / GTIN 4013288192943
Číslo výrobce 05004951001
L-číslo L60020 4110

Popis

Popis:

  • Ručně i strojově ovládané ořechy (ISO 2725Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Z matně chromované chromvanadové oceli.

Výhoda:

  • Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
  • Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
  • Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením

Rozsah dodávky:

  • 8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s připojovacím rozměrem 3/8″, 7 x 46 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku