8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2″, 19 x 83 mm

Artiklové číslo: 05004836001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 05004836001
    EAN / GTIN 4013288222008
    Číslo výrobce 05004836001
    L-číslo L60020 4775

    Popis

    Popis:

    • Sada dlouhých nástrčných klíčů Impaktor pro použití s rázovými šroubováky s pneumatickým nebo elektrickým pohonem a připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2″.
    • Pro hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče.
    • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
    • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.
    • Se šestihranným profilem a drážkou s dírou.
    • Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.
    • Na šrouby a matice s vnějším šestihranem.

    Výhoda:

    • Robustní nástrčné hlavice Impaktor pro extrémně vysoké zatížení; pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky s připojovacím rozměrem 12,5 mm = 1/2″
    • Dlouhé nástrčné klíče pro hluboké šroubové spoje, vhodné také pro odpovídající vyčnívající závitové tyče v úzkých montážních prostorech.
    • Šestihranný profil pro přesné a šetrné šroubování s přenosem vysokých sil
    • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
    • S příčným vrtem a kruhovou drážkou pro upevnění zajišťovacího kolíku a zajišťovacího kroužku strojně poháněného nářadí

    Rozsah dodávky:

    • 8790 C Impaktor Deep nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 1/2″, 19 x 83 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku